OBO BETTERMANN - Canal GEK-SA110133P - 6282700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 110 mm
Profundidad - 133 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 76.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6282700
Ref.Sonepar
299120
EAN
4012195137337
Anchura:
110 mm
Profundidad:
133 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
76.5 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
no
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Pared posterior de construcción (cara interna):
Con ganchos de retención
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
9950 mm²
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


