OBO BETTERMANN - Canal GK-53100RW 53x100x2000 PVC blanco puro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 53 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
6113000
Ref.Sonepar
252013
EAN
4012196419036
Anchura:
100 mm
Profundidad:
53 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


