OBO BETTERMANN - Canal libre de halógenos WDKH-15030 blanco - 6175390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 17.5 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2594 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6175390
Ref.Sonepar
686790
EAN
4012195933953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
17.5 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


