OBO BETTERMANN - Canal libre de halógenos WDKH 60x110 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 108.5 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 5660 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7520 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6175420
Ref.Sonepar
295815
EAN
4012195812494
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
108.5 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
5660 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


