OBO BETTERMANN - Canal LKM 20020 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 24 mm
Anchura - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 17100 mm²
Packaging
2 metro
Huella de carbono del producto
2099 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6248462
Ref.Sonepar
608155
EAN
4012196651795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
24 mm
Anchura:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
17100 mm²
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
1
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


