OBO BETTERMANN - Canal LKM 60060 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 64 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 315300 mm²
Packaging
2 metro
Huella de carbono del producto
5480 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6248608
Ref.Sonepar
608157
EAN
4012196977307
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
64 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
315300 mm²
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


