OBO BETTERMANN - Canal LKM 60100 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 64 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 567600 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7520 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6247113
Ref.Sonepar
232599
EAN
4012196312139
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
64 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
567600 mm²
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


