OBO BETTERMANN - Canal MOLDURA WDK30045 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
3641 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6191118
Ref.Sonepar
285894
EAN
4012196497058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


