OBO BETTERMANN - Canal montaje GA-53165EL 53x165x2000 aluminio anodizado - 6112603

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Canal montaje GA-53165EL 53x165x2000 aluminio anodizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6112603

Ref.Sonepar

1159668

EAN

4012196418534

ángulo exterior de 90° con unas dimensiones de 53x165x2000mm de aluminio anodizado. Este accesorio está indicado para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2 GA. En los canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio no se pueden evitar leves diferencias de tonalidad debidas a variaciones de material o procesos de producción (según DIN 17 611). Los portamecanismos de 45mm se pueden activar directamente. Al utilizar accesorios de PC/ABS aparecen variaciones de color debido a los diferentes materiales. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN