OBO BETTERMANN - Canal pequeño A-Z AZK 050 FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Perforación pared lateral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6075096
Ref.Sonepar
528250
EAN
4012196068951
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


