OBO BETTERMANN - Canal portamecanismo GK-70110RW-BLP tapa 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 110 mm
Profundidad - 70 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 1
Tapa suministrada con el producto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6274300
Ref.Sonepar
385519
EAN
4012195655473
Anchura:
110 mm
Profundidad:
70 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
1
Tapa suministrada con el producto:
no
Ancho de cobertura 1:
76.5 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Pared posterior de construcción (cara interna):
Perfil C continuo
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
1
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


