OBO BETTERMANN - Canal portamecanismo GK-OTGRW-BLP tapa 80mm - 6278680

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 76.5 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Modelo - Liso

  • Método de montaje de la cubierta - Por dentro

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6278680

Ref.Sonepar

385521

EAN

4012195666400

Anchura:

76.5 mm

Longitud:

2000 mm

Modelo:

Liso

Método de montaje de la cubierta:

Por dentro

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tapa de canal lisa GK para cerrar los canales portamecanismos con abertura de 80mm. Este accesorio de color blanco puro RAL 9010 dispone de una longitud de 2000mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama GK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.