OBO BETTERMANN - Canal ranurado LK4-80040 para cuadro eléctrico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 10 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6178052
Ref.Sonepar
151851
EAN
4012196002337
Altura:
80 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
10 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


