OBO BETTERMANN - Canal registrable OKA-W3006050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Longitud - 2400 mm
Apertura de montaje - Ninguno
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
7424422
Ref.Sonepar
385598
EAN
4012195244202
Anchura:
300 mm
Longitud:
2400 mm
Apertura de montaje:
Ninguno
Canal registrable con unas dimensiones de 2400x300x60mm. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


