OBO BETTERMANN - Canal registrable OKA-W4004030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Longitud - 2400 mm
Apertura de montaje - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7424404
Ref.Sonepar
385596
EAN
4012195244141
Anchura:
400 mm
Longitud:
2400 mm
Apertura de montaje:
Ninguno
Canal registrable con unas dimensiones de 2400x400x40mm. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


