OBO BETTERMANN - Canal WDK 80210 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 210 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6026192
Ref.Sonepar
385412
EAN
4012196029891
Altura:
80 mm
Anchura:
210 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
2
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


