OBO BETTERMANN - Cartucho 385V V20 con 0-385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 350 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 385 V
Tensión continua máxima CC - 505 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5099595
Ref.Sonepar
288595
EAN
4012195396857
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
350 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
385 V
Tensión continua máxima CC:
505 V
Nivel de protección contra tensión:
1.7 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.8 kV
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


