OBO BETTERMANN - Cartucho 550V V20 con 0-550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 500 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 550 V
Tensión continua máxima CC - 745 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5099617
Ref.Sonepar
230509
EAN
4012195396970
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
500 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
550 V
Tensión continua máxima CC:
745 V
Nivel de protección contra tensión:
2.4 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
2.5 kV
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


