OBO BETTERMANN - Cartucho V10 280V V10 con 0-280
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 280 V
Nivel de protección contra tensión - 1.1 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093402
Ref.Sonepar
385362
EAN
4012195012825
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
280 V
Nivel de protección contra tensión:
1.1 kV
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


