OBO BETTERMANN - Casquillo roscado M20W FT acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Casquillo roscado M20W FT acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Modelo - Rosca

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046554

Ref.Sonepar

589815

EAN

4012195781929

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Modelo:

Rosca

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Manguito de acero con revestimiento de cinc y níquel. El accesorio con rosca M20x1,5 se enmarca dentro de la gama SVM20W línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN