OBO BETTERMANN - Chapa unión SSLB 600mm FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7070233
Ref.Sonepar
1227968
EAN
4012196095186
Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas de 600mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda dispone de un grosor de chapa de 1,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SSLB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN