OBO BETTERMANN - Cinta perforada 5050 20x3mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Anchura - 20 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6017371
Ref.Sonepar
528224
EAN
4012196326112
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Anchura:
20 mm
Color:
Otros
Número de surcos de perforación:
1
Dirección de las perforaciones:
Longitudinal
Perforación:
Oval
Ancho de perforación:
6.5 mm
Longitud de perforación:
40 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


