OBO BETTERMANN - Cinta perforada 5055/L PE-II 17x0,75mm

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

  • Anchura - 17 mm

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1473271

Ref.Sonepar

158240

EAN

4012195139454

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Anchura:

17 mm

Color:

Negro

Número de surcos de perforación:

1

Dirección de las perforaciones:

Longitudinal

Perforación:

Redondo

Diámetro de perforación:

6.5 mm

Ancho de perforación:

6.5 mm

Cinta de sujeción en acero galvanizado en banda recubierto de plástico. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 19x3mm y viene suministrado en rollo de 10m. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN