OBO BETTERMANN - Cinta perforada 5055 / tripolar 26x1,2mm

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

  • Anchura - 26 mm

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1470264

Ref.Sonepar

733867

EAN

4012195138433

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Anchura:

26 mm

Color:

Otros

Número de surcos de perforación:

1

Dirección de las perforaciones:

Longitudinal

Perforación:

Redondo/cuadrado

Diámetro de perforación:

8.5 mm

Ancho de perforación:

8.5 mm

Cinta de sujeción perforada en una práctica caja para desenrollar en acero galvanizado en banda. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 26x1,2mm y viene suministrada en rollo de 10m. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN