OBO BETTERMANN - Clavo cabeza roscada 903/15mm

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Cementado/Templado -

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud de la rosca - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3100154

Ref.Sonepar

245777

EAN

4012195245773

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Cementado/Templado:

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud de la rosca:

8 mm

Longitud del eje:

15 mm

Taco con rosca M6x8mm de acero electrocincado. Este accesorio dispone de una longitud de vástago de 15mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN