OBO BETTERMANN - Codo 20W aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046013
Ref.Sonepar
1062449
EAN
4012195925897
Codo de tubo de aluminio sin rosca con un diámetro de 20mm. Esta curva de 90° dispone de manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1 y de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SB20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN