OBO BETTERMANN - Codo 20W V4A inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Superficie de barrido - sí
Para diámetro nominal de tubo - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046761
Ref.Sonepar
528179
EAN
4012195924104
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Superficie de barrido:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Diámetro:
22.2 mm
Modelo:
Conexión
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


