OBO BETTERMANN - Codo 25W aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo - 25 mm
Diámetro - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046014
Ref.Sonepar
767301
EAN
4012195925903
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo:
25 mm
Diámetro:
25 mm
Modelo:
Conexión
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


