OBO BETTERMANN - Codo 32W aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Diámetro - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046015
Ref.Sonepar
767302
EAN
4012195925910
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Diámetro:
32 mm
Modelo:
Conexión
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


