OBO BETTERMANN - Codo 90 107 con VTEC PG21+M25 3x7 empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 23 mm
Diámetro interior - 7 mm
Grosor - 12 mm
Empalma para tamaño de rosca PG - 21
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029650
Ref.Sonepar
307879
EAN
4012195824831
Material:
Goma
Diámetro exterior:
23 mm
Diámetro interior:
7 mm
Grosor:
12 mm
Empalma para tamaño de rosca PG:
21
Numero de entradas de alimentación:
3
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


