OBO BETTERMANN - Codo roscado M20W aluminio - 2046043
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo - 20 mm
Diámetro - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046043
Ref.Sonepar
589808
EAN
4012195926191
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Diámetro:
20 mm
Modelo:
Rosca
Curva de tubo de aluminio con rosca M20x1,5 con pared interior sin rebabas. El codo de 90° está indicado para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1 con extremos roscados según DIN EN 60423. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBM20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


