OBO BETTERMANN - Collarín intumescente TCX-063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Forma - Redondo
Grosor de placa/longitud de producto - 26 mm
Accesorios necesarios - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7202204
Ref.Sonepar
310888
EAN
4012195856603
Modelo:
Otros
Forma:
Redondo
Grosor de placa/longitud de producto:
26 mm
Accesorios necesarios:
sí
Collarín intumescente para tubos inflamables con diámetro de 63mm. En caso de incendio, las capas intumescentes insertadas en la carcasa de chapa de acero cierran con una alta presión de expansión los tubos termoplásticos que se estén quemando. Así, el accesorio dispone de una fijación con tacos o varillas roscadas. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama TCX, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


