OBO BETTERMANN - Collarín intumescente TCX-160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Forma - Redondo
Altura exterior - 220 mm
Anchura exterior - 220 mm
Diámetro exterior - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7202210
Ref.Sonepar
417366
EAN
4012195856719
Modelo:
Otros
Forma:
Redondo
Altura exterior:
220 mm
Anchura exterior:
220 mm
Diámetro exterior:
160 mm
Grosor de placa/longitud de producto:
40 mm
Accesorios necesarios:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


