OBO BETTERMANN - Columna aluminio ISSRM45 blanco puro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Redondo
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6290086
Ref.Sonepar
528273
EAN
4012195428091
Forma de columna:
Redondo
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
300 mm
Altura de columna:
3300...3500 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
80 mm
Tipo de fijación:
Tramo
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Superficie de la columna:
Otros
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9010
Número de particiones:
0
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


