OBO BETTERMANN - Columna distribución ISSOG70140RW 70x140x3313mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6289090
Ref.Sonepar
303122
EAN
4012196258703
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
200 mm
Altura de columna:
3300...3500 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
76.5 mm
Tipo de fijación:
Tramo
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Otros
Columna de color:
Blanco
RAL-columna número:
9010
Número de particiones:
0
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


