OBO BETTERMANN - Conector 249 / aluminio - 5311519

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Abrazadera de conexión polivalente

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo hexagonal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5311519

Ref.Sonepar

528215

EAN

4012195417736

Tipo de conexión:

Abrazadera de conexión polivalente

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Conector adaptable de aluminio para uniones en T, en cruz y en paralelo. Este accesorio de montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable dispone de una anchura Rd 8-10 y una conducción de corriente de rayo 5,6kA. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la serie 249, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN