OBO BETTERMANN - Conector cruz 250/VA

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en cruz

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo hexagonal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5312922

Ref.Sonepar

703130

EAN

4012195418757

Tipo de conexión:

Conector en cruz

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Conector en cruz para conductores redondos y planos acero inoxidable Rd 8-10xRd 8-10, Rd 8-10xFL 30 y FL 30xFL 30. Este accesorio probado contra descargas de rayo está montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8x20 (F). Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN