OBO BETTERMANN - Conector H baja tensión / S-GST18i 3P negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 3
Tipo de conexión - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6108056
Ref.Sonepar
713672
EAN
4012195273653
Modelo:
Bus
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro del cable:
10.5...10.5 mm
Sección de conexión (cable fino):
2.5...2.5 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
2.5...2.5 mm²
Número de conexiones por polo:
1
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Disminución de tensión:
sí
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


