OBO BETTERMANN - Conector rápido GRS 3,9 DD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unión longitudinal
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conector sin tornillos
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6016545
Ref.Sonepar
613126
EAN
4012196518111
Modelo:
Unión longitudinal
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conector sin tornillos
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
3.9...3.9 mm
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo Zinc Aluminio
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


