OBO BETTERMANN - Conector T 245

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo hexagonal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5311101

Ref.Sonepar

713282

EAN

4012195417378

Tipo de conexión:

Conector en T

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Conector en T Rd 8-10mm probado contra descargas de rayo. Este accesorio dispone de 2 tornillos de cabeza hexagonal M6x16. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN