OBO BETTERMANN - Conector tierra VEK-GRM 3,9 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6016694

Ref.Sonepar

771736

EAN

4012195304111

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Borne de conexión y de puesta a tierra para reducir la resistencia eléctrica y para mejorar la conductividad eléctrica en la zona de unión de los sistemas de bandejas de rejilla GRM. De este modo se pueden satisfacer los elevados requisitos relativos a la resistencia de paso según, por ejemplo, los estándares NEMA y CSA. Además, es obligatorio utilizar el borne de conexión y de puesta a tierra cuando se utiliza un sistema de bandeja de rejilla como conductor protector (deben respetarse las normas nacionales relativas a la instalación de sistemas de este tipo).

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN