OBO BETTERMANN - Conjunto limpieza con agua GRAF9-2U7011 tapa diseño
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Aluminio
Con tapa enmoquetada - no
Marco protector enmoquetado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405746
Ref.Sonepar
238885
EAN
4012195866985
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Aluminio
Con tapa enmoquetada:
no
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Diámetro exterior:
325 mm
Diámetro de empotramiento:
305 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


