OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GES2U/7011 - 7405116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Plástico
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405116
Ref.Sonepar
271149
EAN
4012195102182
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
5 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
no
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
118 mm
Longitud, exterior:
194 mm
Longitud de empotramiento:
180 mm
Anchura de empotramiento:
104 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
72 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


