OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GES42U10T7011 montaje universal poliamida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 2
Material de la carcasa - Plástico
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405145
Ref.Sonepar
262861
EAN
4012195890645
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
5 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Longitud de empotramiento:
201 mm
Anchura de empotramiento:
201 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
73 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


