OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GES62U10T 7011 montaje universal POLOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Plástico
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405321
Ref.Sonepar
183160
EAN
4012195883616
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
10 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Longitud de empotramiento:
201 mm
Anchura de empotramiento:
253 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
73 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


