OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GES6DB/7011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Plástico
Profundidad de penetración en el suelo - 5 mm
Marco protector enmoquetado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405260
Ref.Sonepar
385577
EAN
4012195264125
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad de penetración en el suelo:
5 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
220 mm
Longitud, exterior:
273 mm
Longitud de empotramiento:
252 mm
Anchura de empotramiento:
191 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


