OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GES9M-2 10U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405371
Ref.Sonepar
647888
EAN
4012196028740
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
10 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
265 mm
Longitud, exterior:
265 mm
Longitud de empotramiento:
244 mm
Anchura de empotramiento:
244 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
80 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


