OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo GESR7/10U/7011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Plástico
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405452
Ref.Sonepar
256486
EAN
4012195103783
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
10 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Diámetro exterior:
294 mm
Diámetro de empotramiento:
275 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
75 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


