OBO BETTERMANN - CONJUNTO PORTAMECANISMO GESRA7/10U - 7405544
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Número de compartimentos del dispositivo - 3
Material de la carcasa - Aluminio
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7405544
Ref.Sonepar
528305
EAN
4012195265740
Modelo de portada:
Redondo
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Material de la carcasa:
Aluminio
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
10 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Diámetro exterior:
294 mm
Diámetro de empotramiento:
275 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
75 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


