OBO BETTERMANN - Conjunto portamecanismo ZESR4U/7011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Redondo
Apto para conducto subterráneo - sí
Apto para suelo hueco/técnico - sí
Apto para doble piso integrado - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7406772
Ref.Sonepar
271151
EAN
4012195109549
Modelo:
Redondo
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
5 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo de marco:
Bastidor de protección de alfombra
Diámetro de empotramiento:
214 mm
Diámetro exterior:
234 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


